入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動調心バルクヘッドタンク継手 |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ガスケット材料 | EPDM |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
必要な穴のサイズ | 4-1 / 2」 |
温度。 範囲 | 40度から140度F |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。