DAYTON ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置 供給ファンにもなり得る亜鉛メッキ鋼ダウンブラスト排気ファンが付属しています。 低/中程度の静圧環境下で安定した空気の排気を提供するのに適しています
供給ファンにもなり得る亜鉛メッキ鋼ダウンブラスト排気ファンが付属しています。 低/中程度の静圧環境下で安定した空気の排気を提供するのに適しています
ベルトドライブダウンブラスト排気ベンチレーター、3/4インチベアリング
Dayton 排気ベンチレータは、倉庫、工場、製造工場の屋根に取り付けられた排気やクリーンな空気の流れの供給に適しています。 これらのユニットは、耐久性を高める亜鉛メッキ鋼構造と、モーターやドライブに適切にアクセスできる鳥よけ付きのヒンジ付きフードを備えています。 さらに、密封ピローブロックベアリングを使用して、スムーズな動作とファンの性能の向上を実現します。 ベルトドライブ設計はファン速度の柔軟性を提供し、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼板プロペラが低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 953 rpm および 1039 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ベンチレーターの幅広い製品群からお選びください。
Dayton 排気ベンチレータは、倉庫、工場、製造工場の屋根に取り付けられた排気やクリーンな空気の流れの供給に適しています。 これらのユニットは、耐久性を高める亜鉛メッキ鋼構造と、モーターやドライブに適切にアクセスできる鳥よけ付きのヒンジ付きフードを備えています。 さらに、密封ピローブロックベアリングを使用して、スムーズな動作とファンの性能の向上を実現します。 ベルトドライブ設計はファン速度の柔軟性を提供し、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼板プロペラが低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、動作中の騒音レベルが低減されます。 953 rpm および 1039 rpm のモーター速度で利用できるこれらの排気ベンチレーターの幅広い製品群からお選びください。
形式 | モデル | フレーム材料 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大BHP | 最大深さ | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD67 | ¥424,241 | |||||||||
A | 7AE11 | ¥630,623 | |||||||||
A | 7AE00 | ¥499,385 | |||||||||
A | 7AE01 | ¥488,920 | |||||||||
A | 7AE02 | ¥536,071 | |||||||||
A | 7AE03 | ¥508,937 | |||||||||
A | 7AE04 | ¥578,516 | |||||||||
A | 7AE05 | ¥573,131 | |||||||||
A | 7AE06 | ¥608,886 | |||||||||
A | 7AE07 | ¥582,798 | |||||||||
A | 7AE08 | ¥634,157 | |||||||||
A | 7AE09 | ¥637,427 | |||||||||
A | 7AE10 | ¥656,875 | |||||||||
A | 7AE12 | ¥678,467 | |||||||||
A | 7AD98 | ¥2,327,680 | |||||||||
A | 7AE14 | ¥802,686 | |||||||||
A | 7AE15 | ¥764,162 | |||||||||
A | 7AE16 | ¥814,197 | |||||||||
A | 7AE17 | ¥812,236 | |||||||||
A | 7AE18 | ¥965,228 | |||||||||
A | 7AE19 | ¥936,215 | |||||||||
A | 7AE20 | ¥967,852 | |||||||||
A | 7AE21 | ¥964,337 | |||||||||
A | 7AE22 | ¥978,736 | |||||||||
A | 7AE23 | ¥1,019,915 |
ベルトドライブルーフベンチレーター、深さ60インチ
Dayton 排気/給気ベンチレータは、倉庫、工場、オフィス、製造工場の屋根に設置された排気または清浄な空気の供給用に設計されています。 これらのユニットは、耐久性を高めるための厚手の亜鉛メッキ鋼構造と、開いている通気口を鳥やその他の汚染物質から保護しながら、モーターやドライブに適切にアクセスできる鳥よけ付きのヒンジ付きフードを備えています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるハウジング、ファン、ドライブ パッケージ (個別に出荷) が含まれています。 ベルトドライブ設計によりファン速度に柔軟性があり、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼板プロペラが低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、騒音レベルが低減されます。 659 ~ 1046 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの給気/排気ベントの配列からお選びください。
Dayton 排気/給気ベンチレータは、倉庫、工場、オフィス、製造工場の屋根に設置された排気または清浄な空気の供給用に設計されています。 これらのユニットは、耐久性を高めるための厚手の亜鉛メッキ鋼構造と、開いている通気口を鳥やその他の汚染物質から保護しながら、モーターやドライブに適切にアクセスできる鳥よけ付きのヒンジ付きフードを備えています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるハウジング、ファン、ドライブ パッケージ (個別に出荷) が含まれています。 ベルトドライブ設計によりファン速度に柔軟性があり、6 ブレードの亜鉛メッキ鋼板プロペラが低静圧 (0.125 インチ以下) で大量の空気を移動させるため、騒音レベルが低減されます。 659 ~ 1046 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの給気/排気ベントの配列からお選びください。
形式 | モデル | 最大深さ | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AE83 | ¥741,601 | |||||||||
A | 7AE84 | ¥712,831 | |||||||||
A | 7AU33 | ¥798,024 | |||||||||
A | 7AU34 | ¥773,893 | |||||||||
A | 7AU35 | ¥744,072 | |||||||||
A | 7AU36 | ¥838,561 | |||||||||
A | 7AU37 | ¥840,949 | |||||||||
A | 7AU38 | ¥926,942 | |||||||||
A | 7AU39 | ¥891,741 | |||||||||
A | 7AU40 | ¥839,294 | |||||||||
A | 7AU42 | ¥879,110 | |||||||||
A | 7AU31 | ¥754,024 | |||||||||
A | 7CK25 | ¥729,070 | |||||||||
A | 7CK28 | ¥740,441 | |||||||||
A | 7CK30 | ¥757,966 | |||||||||
A | 7CK31 | ¥745,269 | |||||||||
A | 7CK32 | ¥738,237 | |||||||||
A | 7CK33 | ¥737,132 | |||||||||
A | 7CK34 | ¥747,099 | |||||||||
A | 7CK35 | ¥846,716 | |||||||||
A | 7CK36 | ¥984,314 | |||||||||
A | 7AU32 | ¥776,500 | |||||||||
A | 7AU41 | ¥913,186 | |||||||||
A | 7AU30 | ¥789,737 | |||||||||
A | 7AU29 | ¥720,906 |
ベルトドライブルーフベンチレーター、シールドピローブロックベアリング
Dayton 供給ベンチレータは屋根に取り付けられ、産業および商業施設での排気または清浄な空気の供給のために設計されています。 これらのユニットは、耐久性と耐食性を高めるための厚手の亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 また、連動するアーチ状の亜鉛メッキパネルで作られた防水フードも含まれており、モーターとドライブへの適切なアクセスを提供します。 これらのフードには、開口部を鳥や汚染物質から保護する鳥よけが付いています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるハウジング、ファン、ドライブ パッケージ (個別に出荷) が含まれています。 3/4、1-1/4、および 1-3/4 インチのベアリング オプションを備えたこれらの供給ベンチレータの幅広い製品からお選びください。
Dayton 供給ベンチレータは屋根に取り付けられ、産業および商業施設での排気または清浄な空気の供給のために設計されています。 これらのユニットは、耐久性と耐食性を高めるための厚手の亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 また、連動するアーチ状の亜鉛メッキパネルで作られた防水フードも含まれており、モーターとドライブへの適切なアクセスを提供します。 これらのフードには、開口部を鳥や汚染物質から保護する鳥よけが付いています。 完全なアセンブリには、要件に応じてカスタマイズできるハウジング、ファン、ドライブ パッケージ (個別に出荷) が含まれています。 3/4、1-1/4、および 1-3/4 インチのベアリング オプションを備えたこれらの供給ベンチレータの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | フレーム材料 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大BHP | 最大深さ | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AE49 | ¥1,613,399 | |||||||||
A | 7AE34 | ¥458,481 | |||||||||
A | 7AE33 | ¥424,135 | |||||||||
A | 7AE36 | ¥477,003 | |||||||||
A | 7AE41 | ¥1,588,148 | |||||||||
A | 7AE47 | ¥1,576,837 | |||||||||
A | 7AE50 | ¥2,255,859 | |||||||||
A | 7AE52 | ¥2,348,985 | |||||||||
A | 7AE53 | ¥2,278,057 | |||||||||
A | 7AE43 | ¥1,592,625 | |||||||||
A | 7AE55 | ¥2,413,107 | |||||||||
A | 7AE42 | ¥1,535,635 | |||||||||
A | 7AE57 | ¥2,676,981 | |||||||||
A | 7AE38 | ¥1,611,702 | |||||||||
A | 7AE59 | ¥488,176 | |||||||||
A | 7AE35 | ¥478,807 | |||||||||
A | 7AE31 | ¥437,520 | |||||||||
A | 7AE70 | ¥655,214 | |||||||||
A | 7AE29 | ¥417,103 | |||||||||
A | 7AE69 | ¥607,369 | |||||||||
A | 7AE25 | ¥422,964 | |||||||||
A | 7AE71 | ¥658,059 | |||||||||
A | 7AE46 | ¥1,629,284 | |||||||||
A | 7AE32 | ¥442,422 | |||||||||
A | 7AE28 | ¥431,334 |
詳細はこちら
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 冷却ファンとアクセサリ
- OリングとOリングキット
- フック
- ロータリーポンプ
- 黒パイプ
- スキージ
- 空気圧シリンダー
- アイプーリーとスナップ
- 鉄道流出封じ込め
- PROTO 5/8"差込角インパクトソケットアダプター
- CONGRESS DRIVES 固定ボアダイキャストザマック3Vベルトプーリー、3ステップ、溝の数:3
- PARKER クイックカップリング
- SCHNEIDER ELECTRIC 端子台ねじクランプ
- BUSSMANN SS-5Fシリーズ特殊ヒューズ
- ZSI-FOSTER Cush-A-Glide、クッション付きクランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-28 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- EXTECH 振動計/データロガー
- BALDOR / DODGE ISAF、ピローブロック、分割型自動調心ころ軸受