DAYTON 屋根裏部屋の排気換気装置
切妻屋根裏換気装置、120V
Dayton 切妻屋根裏換気装置は、屋根裏の空気を冷却して循環させ、空調負荷を軽減し、熱と湿気の蓄積を防ぐために使用されます。 これらのサーモスタット制御の切妻取り付け換気装置は、最大 1650 rpm の速度で動作しながら、最大 1100 cfm の流量を実現します。 1/15、1/10、1/8 馬力のバリエーションが用意されています。
Dayton 切妻屋根裏換気装置は、屋根裏の空気を冷却して循環させ、空調負荷を軽減し、熱と湿気の蓄積を防ぐために使用されます。 これらのサーモスタット制御の切妻取り付け換気装置は、最大 1650 rpm の速度で動作しながら、最大 1100 cfm の流量を実現します。 1/15、1/10、1/8 馬力のバリエーションが用意されています。
詳細はこちら
- ロックアウトデバイス
- アーク溶接機とプラズマカッター
- グラスファイバー
- 電球関連商品
- ルーフィング
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- テスト機器アクセサリ
- ベクトルモーターブレーキ
- コンベヤー三脚スタンド
- 潤滑容器付属品
- KNIPEX シングルオープンエンドレンチSAE
- ZURN 廃棄物接続
- BANJO FITTINGS アダプターシャフト
- PETERSEN PRODUCTS 130-30シリーズパイププラグ
- HOFFMAN 固定 HMI ベゼル フレーム
- DOMNICK HUNTER 圧縮空気フィルター用フィルターエレメント
- GRAINGER 使い捨てドリンクカップディスペンサー
- GRAINGER 標準ゴム包装テープ
- EATON SPHM型補助プロテクター
- SCHNEIDER ELECTRIC バルブ