ALLEGRO SAFETY 航空会社の冷却システム Allegro エアライン冷却システムは、コイルを通過する際に呼吸用空気を冷却するために、標準的な圧力ろ過パネル、呼吸用空気圧縮機、および周囲空気ポンプに最適です。 フード スタイルのレスピレーターと低圧航空会社の Type-C マスクにより、ユーザーの快適性と作業員の生産性が向上します。
Allegro エアライン冷却システムは、コイルを通過する際に呼吸用空気を冷却するために、標準的な圧力ろ過パネル、呼吸用空気圧縮機、および周囲空気ポンプに最適です。 フード スタイルのレスピレーターと低圧航空会社の Type-C マスクにより、ユーザーの快適性と作業員の生産性が向上します。
ポータブル航空冷却システム
Allegro ポータブル航空冷却システムは、新鮮な呼吸可能な空気を作業者のヘッドピースに供給するのに適しています。 これらの冷却システムは、気温を 180 °F から 50 °F まで下げることができ、頑丈な「シカゴ スタイル」カプラーを使用して、長さ 5 インチの吸気口を介して周囲空気ポンプに接続され、空気を供給します。 空気流の調整に役立つ調整可能なリリーフバルブが装備されています。 最大圧力 15 psi および 150 psi のバージョンが用意されているこれらのポータブル航空冷却システムからお選びください。
Allegro ポータブル航空冷却システムは、新鮮な呼吸可能な空気を作業者のヘッドピースに供給するのに適しています。 これらの冷却システムは、気温を 180 °F から 50 °F まで下げることができ、頑丈な「シカゴ スタイル」カプラーを使用して、長さ 5 インチの吸気口を介して周囲空気ポンプに接続され、空気を供給します。 空気流の調整に役立つ調整可能なリリーフバルブが装備されています。 最大圧力 15 psi および 150 psi のバージョンが用意されているこれらのポータブル航空冷却システムからお選びください。
よくある質問
リリーフ弁は何に使用されますか?
リリーフバルブは、液体および圧縮空気システムの圧力を制御するために設計されています。 これらのバルブは、システム圧力が上昇購入に進む開きます。
Allegro ポータブル航空冷却システムと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Allegro ポータブル航空冷却システムは、同ブランドの 1、2、または 3 台の作業者用呼吸用エア ポンプと併用できます。
シカゴカップリングは何に使用されますか?
ユニバーサル スタイル カップリングとしても知られるシカゴ カップリングは、空気圧ツールを圧縮空気源に接続するホース ラインで一般的に使用されます。
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- ベンダー
- キャスターとホイール
- 冷却ファンとアクセサリ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- コンビネーションレンチ
- マイクロメーター
- フォークマウントドラム処理装置
- ボディリペアパッチ
- パワーユニットアクセサリー
- CADDY INDUSTRIAL SALES Jハンガー
- GHS SAFETY GHSハザードピクトグラム
- APPROVED VENDOR ハンマー/レンチツールホルダー
- UNITED SCIENTIFIC ワイヤーガーゼアイアン24Swg
- BUSSMANN EM2565シリーズ端子台
- BURNDY GDシリーズアースコネクタ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、SRねじ山端、FKMシール
- HONEYWELL WE300 ポリウレタン浸漬耐切創手袋
- MI-T-M ブローガン
- HUSKY パレットラックビーム