ARO エアレギュレーター ARO ポンプ エア レギュレータには、空気供給を監視し、必要な流量で供給するための空気圧および精密エア レギュレータが含まれています。 ボディはアルミニウム/亜鉛ダイカスト製で、耐食性と経済的な鋳造性を備えています。 これらの ARO ポンプ エア レギュレータは、最大 293 CFM の流量を供給し、最大圧力 400 psi に耐えることができます。
ARO ポンプ エア レギュレータには、空気供給を監視し、必要な流量で供給するための空気圧および精密エア レギュレータが含まれています。 ボディはアルミニウム/亜鉛ダイカスト製で、耐食性と経済的な鋳造性を備えています。 これらの ARO ポンプ エア レギュレータは、最大 293 CFM の流量を供給し、最大圧力 400 psi に耐えることができます。
精密エアレギュレータ
形式 | モデル | 調節範囲 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PR4021-200 | ¥63,378 | 見積依頼 | ||
B | PR4033-200 | ¥135,296 | 見積依頼 | ||
B | PR4044-300 | ¥146,085 | 見積依頼 | ||
B | PR4055-200 | ¥145,080 | 見積依頼 | ||
A | PR4021-300 | ¥63,667 | 見積依頼 | ||
A | PR4031-300 | ¥61,089 | 見積依頼 | ||
B | PR4033-300 | ¥148,730 | 見積依頼 | ||
A | PR4031-200 | ¥68,947 | 見積依頼 | ||
C | PR4055-300 | ¥143,635 | |||
C | PR4044-200 | ¥144,066 |
空気圧レギュレーター、標準ノブ
形式 | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R37111-100 | ¥8,704 | ||||||
B | R37121-600 | ¥14,435 | ||||||
A | R37121-100 | ¥8,623 | ||||||
C | R37221-100 | ¥16,339 | ||||||
D | R37231-600 | ¥21,403 | ||||||
A | R37231-100 | ¥17,862 | ||||||
E | R37331-100 | ¥21,379 | ||||||
A | R37351-100 | ¥22,918 | ||||||
F | R37341-600 | ¥29,244 | ||||||
G | R37341-100 | ¥21,840 | ||||||
H | R37461-100 | ¥43,143 | ||||||
I | R37461-600 | ¥52,219 | ||||||
H | R37451-100 | ¥45,574 |
詳細はこちら
- 容器と容器
- 液面計と視力インジケーター
- 保管および輸送カート
- 電気ヒーターおよび付属品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ストレートウォールコンテナ
- 実験室用ホットプレート
- ショートシャンクカップリング
- 糸のこ盤
- 音声データジャックアクセサリ
- JOHN GUEST オスコネクタ
- TMI ロールアップ網戸、スプリングアシスト
- HAKKO はんだ付けのヒント、チゼル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 真空ホース、100フィート
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- WEG 電気モーター、0.5馬力
- NATIONAL GUARD ドアフィンガーガード
- WESTWARD 引き出しスライド
- ARROW FASTENER ドアレバーロックセット