入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレシジョンエアレギュレーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 0から60へのpsi |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
ゲージポート | 1 / 2 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 200 |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.63 " |
全幅 | 3.63 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PR4055-300 | 0から30へのpsi | 3 / 4 "NPT | ¥143,635 | ||
PR4021-200 | - | - | ¥63,378 | 見積依頼
| |
PR4033-200 | - | - | ¥135,296 | 見積依頼
| |
PR4044-300 | - | - | ¥146,085 | 見積依頼
| |
PR4033-300 | - | - | ¥148,730 | 見積依頼
| |
PR4055-200 | - | - | ¥145,080 | 見積依頼
| |
PR4031-200 | - | - | ¥68,947 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。