入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 0から140へのpsi |
ボディ材質 | アルミニウム |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 293 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 7.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
全幅 | 4.09 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 13.89 |
船の長さ(cm) | 7.01 |
船幅(cm) | 8 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R37111-100 | CFM 45 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 8 "NPT | ¥9,581 | ||
R37121-100 | CFM 59 | 3.56 " | 1.56 " | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | ¥9,492 | ||
R37221-100 | CFM 86 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 1 / 4 "NPT | ¥17,221 | ||
R37231-100 | CFM 113 | 4.63 " | 2.25 " | 2.63 " | 3 / 8 "NPT | ¥18,921 | ||
R37331-100 | CFM 179 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 8 "NPT | ¥22,573 | ||
R37341-100 | CFM 215 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 1 / 2 "NPT | ¥23,704 | ||
R37351-100 | CFM 210 | 5.41 " | 2.75 " | 3.14 " | 3 / 4 "NPT | ¥24,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。