ASCO VALVES エアオペレートバルブ パイロットエア圧をメインライン流体から隔離するための独自のシール部材を使用します。 どの位置に取り付けても、最大 200 °F (92 °C) の液体を処理できます。 空気圧操作 (圧力範囲 30 ~ 125 psi) により、潤滑空気を長寿命で取り扱うことができます。 真鍮製のボディ構造とNBRガスケットが特徴です。
パイロットエア圧をメインライン流体から隔離するための独自のシール部材を使用します。 どの位置に取り付けても、最大 200 °F (92 °C) の液体を処理できます。 空気圧操作 (圧力範囲 30 ~ 125 psi) により、潤滑空気を長寿命で取り扱うことができます。 真鍮製のボディ構造とNBRガスケットが特徴です。
詳細はこちら
- ウェットモップスキージとバケット
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 天井タイルと断熱材
- ワイヤークロス
- フレキシブルインペラーポンプ
- ニードルスケーラー
- 固定電動工具モーター
- アース棒アクセサリー
- ビームとレールのグラブとトング
- はんだフラックス
- APPROVED VENDOR 安全グリップ適合テープ
- CONDOR ベントバンプキャップ
- WERA TOOLS ESDドライバー
- ALLEGRO SAFETY 付属のエアレスピレーター溶接ヘルメット
- BUSSMANN JJSシリーズ特殊ヒューズ
- PRECISION BRAND ウェッジーシリーズシム
- MITEE-BITE PRODUCTS INC
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、スタッキングアセンブリ
- BALDOR / DODGE ベルトガード
- NIBCO クォーターターンボールバルブ