LINCOLN エアオペレートグリースポンプ
空気駆動のグリース ポンプは、低粘度および中粘度のグリースを容器から機械やリザーバーに循環させるのに最適です。これらのポータブル グリース ポンプは、製造業、自動車産業、海洋産業に適しています。
ガン付きポータブルグリースポンプ
グリースポンプ25〜50ポンド。 コンテナ40
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4489 | AF2NNB | ¥261,251 |
ガン付きポータブル グリース ポンプ、2 1/2 インチ エア モーター サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
279091 | CR9MQY | ¥776,494 |
特徴
- これらのグリース ポンプには、外部給油器の必要性を排除するために、事前に潤滑されたエア モーターがあります。
- それらは、確実なトリップを保証するために空気圧で補助された機械式エアバルブを備えています。
- 亜鉛ヘッド鋳造設計は軽量で、一体型の特許取得済みマフラーと均一な壁厚が特徴で、高負荷下でも騒音レベルを最小限に抑えます。
- スプリングレスエアモーターは、スプリング疲労によるポンプの早期故障の可能性を排除します。
- それらは、一定の高い潤滑油圧力に耐えるための一体型ポンプアウトレットボディを備えています。
- 窒化鋼ブッシングとプランジャーは、研磨条件に対する耐摩耗性を備えています。
- 選択されたモデルには、マイクロラップ加工されたブッシング、プランジャー、およびエアバルブの嵌合部品があり、空気の漏れと潤滑剤のバイパスを防ぎます。 この機能により、ワッシャーとパッキンの交換が不要になります。
動作メカニズム
- Lincoln 空気圧式グリース ポンプには、吸引ステム/チューブとポンプ アセンブリがあります。
- 吸引ステム/チューブはグリース ポンプに沈められ、ポンピング アセンブリはドラムの外側および上に留まります。
- これらのポンプは圧縮空気で作動し、吸引を生成してドラムのグリースを機械/装置または貯蔵容器に移送します。
- これらのポンプは、組み込みのポートを介してエアおよび潤滑油接続ホースに接続されています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
リンカーンの空気式グリース ポンプはどのように機能しますか?
これらの空圧式グリース ポンプは、ホース ラインに取り付けられたグリース フィッティングに潤滑剤を押し込みながら、高圧縮空気を使用してエア ピストンを駆動します。 これらのグリース ポンプは、低粘度から中粘度のグリースを圧送するのに最適です。
これらのグリースポンプは供給変動が起こりやすいですか?
いいえ、これらの空気圧ポンプは一貫したグリース供給を提供します。 複動設計により、上向きと下向きの両方のピストンストロークで均一な吐出が保証されます。 この動作により、接続されたホースを通してグリースを押し出すための高圧出力も保証されます。
詳細はこちら
- 収納箱とコンテナ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 騒音コントロール
- 滑り止めテープ
- デュアル圧力制御
- 電流プローブ
- コレットチャック
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- EAZYPOWER Triple-Y(R)ドライバー
- FEIN POWER TOOLS サンディングパッド 5インチ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403サニタリーストリートTシャツ、スピゴットxハブxハブ
- REMCO 食用鍬
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、80 チェーン
- HARTING M12丸型コネクタ
- SPEEDAIRE ケーブルリール
- WEIL MCLAIN マニホールドゲージセット
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 14.93、1 段、3 相