空気作動式ダイアフラムポンプ
空気作動式ダイヤフラム ポンプは、医薬品のスラッジやスラリーを処理する廃水処理における腐食性および研磨性の流体を移送するための化学処理に使用されます。...続きを読む
ネジ、六角フランジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
94409-2 | CN8VXF | ¥2,885 |
ウェットエンド修理キット、ウェットエンド修理キット AODD ポンプ、標準ポンプ、200-010、SPFP05PPT、39N536
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
200-010 | CU4HET | ¥200,610 |
ネジ、六角フランジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
95884-1 | CN8VXG | ¥1,870 |
ウェットエンド修理キット、ウェットエンド修理キット AODD ポンプ、標準ポンプ、200-090、SPFP30NPT、39N544
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
200-090 | CU4HEV | ¥817,213 |
ネジ、六角フランジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
94409-1 | CN8VXJ | ¥1,538 |
ウェットエンド修理キット、ウェットエンド修理キット AODD ポンプ、標準ポンプ、200-110、SP3A15NPT/SPSN15NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
200-110 | CU4HEX | ¥379,992 |
スクリュー、セットスクリュー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Y29-42-S | CN8VXL | ¥1,836 |
ボルト、611151、ボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
611151 | CR2XZV | ¥1,583 |
ダブルダイヤフラムポンプ、空気、316 ステンレス鋼、シングルポート、147 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E2SJ5F5S0C-3A | CU7WRF | ¥3,997,454 |
ウェーブワッシャー、631937、ウェーブワッシャー、NDP-25BSH-FDA/NDP-25BST-FDA、22A606/22A607
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
631937 | CR2YCE | ¥1,071 |
空気作動式ダイアフラムポンプ
空気作動式ダイアフラムポンプは、脱水や採掘などの用途で濃厚なスラリーや固形物を含んだ液体を汲み上げるように設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからの幅広い空気作動式ダイアフラムポンプを提供しています アロ、シギ、 フロージェット、Versa-Matic。 標準的な義務 サンドパイパー エアダイヤフラムポンプは、石油化学工場や食品加工工場におけるスラリー、溶剤、研磨液、弱酸、懸濁物質の脱水と圧送に最適です。 これらのポンプは、圧縮空気を継続的に供給して動作するように設計されており、構造剛性を確保するためにアルミニウム / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 非金属構造を採用しています。 このブランドの自吸式ダブル ダイヤフラム ポンプは、安定した流体の流れに耐えるためのボール 逆止弁と、信頼性が高く一貫したダイヤフラム制御を実現するコネクティング ロッドを備えています。 これらの完全ボルト締めのせん断敏感性エア ダイヤフラム ポンプは、フランジおよび NPT 接続スタイルで提供されます。 エア作動式ダブルダイヤフラムポンプ バーサマティック 化学薬品やその他の液体を簡単かつ安全に輸送するのに最適です。 これらのダイヤフラム ポンプは、優れた耐薬品性を実現する漏れのないボルト締め構造を特徴とし、多位置フット マウントと複数ポートのマニホールドにより設置の柔軟性を実現します。 最大 275 度 F の温度に耐えることができ、動作圧力は 100 ~ 125 psi の範囲です。 Raptor Supplies は、10-3 / 64から16-61 / 64インチの範囲の高さの幅広い空気作動式ダイアフラムポンプを提供します。
よくある質問
これらのポンプは計量または投与用途に使用できますか?
はい、計測に使用できます。 正確に投与するには、脈動減衰装置やストローク調整コントロールなどのアクセサリが必要になる場合があります。
これらのエア作動ダイヤフラムポンプのメンテナンス方法は?
定期メンテナンスには、ダイアフラムの摩耗の検査、バルブのチェック、接続の締め付けなどが含まれます。 ポンプの設計によっては、潤滑が必要な場合があります。
これらの Sandpiper ポンプは予行運転状況で使用できますか?
これらの AODD ポンプは、ポンプやシステムに損傷を与えることなく、安全に空運転やデッドヘッドを行うことができます。
これらのダブルダイヤフラムポンプが提供する最大吸込高さはどれくらいですか?
サンドパイパーポンプは、ピットの外に設置されていても液体を継続的に汲み上げることができ、最大吸引揚程 9.8 m を実現します。
詳細はこちら
- ランプ
- ドライバーとナットドライバー
- フローコントロールバルブ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 品揃え
- ストレートウォールコンテナ
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- ホールソーキット
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- 除染シャワー供給ホース
- CALBRITE IMCコンジット
- DIXON DQCEシリーズカプラー
- PARKER クイックカップリング、0.8ガロン/分の流量、1/8インチサイズ
- WATTS LF3003シリーズ誘電体ユニオン
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティングスタブ表面レデューサー、ソケット
- INNOVATIVE COMPONENTS ソフトタッチシフトノブ
- EDWARDS MFG 90度チューブベンダーダイス
- WERMA 白熱永久光学素子
- MEMPHIS GLOVE 手袋
- MAKITA スイッチ