クーラントフィルターとカートリッジ
クーラントフィルター
フィルターカートリッジ
Dayton フィルター カートリッジは、濾過システム内のオイルと冷却液から汚染物質を除去するのに最適です。 最大 590 ミクロンのろ過を実現し、最大 100 gpm の流量を実現します。 これらのカートリッジは、構造的剛性と露出面の耐腐食性を高めるステンレス鋼構造を特徴としており、最大 250 度 F までの温度に耐えることができます。30、60、100、150 メッシュのバリエーションが用意されているこれらのフィルター カートリッジの幅広い選択肢からお選びください。
Dayton フィルター カートリッジは、濾過システム内のオイルと冷却液から汚染物質を除去するのに最適です。 最大 590 ミクロンのろ過を実現し、最大 100 gpm の流量を実現します。 これらのカートリッジは、構造的剛性と露出面の耐腐食性を高めるステンレス鋼構造を特徴としており、最大 250 度 F までの温度に耐えることができます。30、60、100、150 メッシュのバリエーションが用意されているこれらのフィルター カートリッジの幅広い選択肢からお選びください。
クーラントフィルター
Dayton クーラントフィルターは、濾過システム内のオイルとクーラントから汚染物質を除去するのに適しています。 これらのフィルターは、持ち運びが容易で、腐食や有害な紫外線に対する耐性を備えたアルミニウム構造を特徴としています。 最大 149 ミクロンの粒子を濾過でき、それぞれ最大 250 °F および 75 psi の温度と圧力に耐えることができます。
Dayton クーラントフィルターは、濾過システム内のオイルとクーラントから汚染物質を除去するのに適しています。 これらのフィルターは、持ち運びが容易で、腐食や有害な紫外線に対する耐性を備えたアルミニウム構造を特徴としています。 最大 149 ミクロンの粒子を濾過でき、それぞれ最大 250 °F および 75 psi の温度と圧力に耐えることができます。
クーラントフィルター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CFB8784 | AH2WVC | ¥15,994 |
詳細はこちら
- 緊急時への備え
- 炭素鋼
- フライス工具
- 配線路
- 池の付属品
- ボックスロッカー
- フォークターミナル
- 飲料ピッチャーとサーバー
- 合金鋼ロッドストック
- フランジカップリングキット
- VNE STAINLESS 短い接線エルボ、90度
- STEEL KING バルクコンテナ
- GENERAL PIPE CLEANERS キネティック ウォーター ラム シリーズ 蛇口アダプター
- SPEARS VALVES Y ストレーナー FKM シール CPVC スクリーン修理キット
- EATON D3シリーズ汎用リレー
- SMC VALVES 交換部品
- ESAB 炭素鋼MIG溶接ワイヤ
- GRAINGER 標準的な梱包用テープディスペンサー
- SOUTHWIRE COMPANY コミュニケーションツールセット