入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターカートリッジ |
注ぐ速さ | 100 gpm |
長さ | 8" |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 250 F |
ミクロン | 250 |
外径 | 3" |
タイプ | 60メッシュ |
UPC | 190735228128 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。