ダイヤルダイヤルシックネスゲージ | Raptor Supplies 日本

厚さゲージ

フィルタ

STARRETT -

ダイヤルシックネスゲージ

形式モデルレンジ解像度喉の深さ価格
A1015A0〜0.5インチ0.0005 "2.5 "¥116,324
B1015B-40〜1インチ0.001 "4"-
見積依頼
INSIZE -

電子厚さゲージ

形式モデル正確さ喉の深さ価格
A2871-101+/-。0002 "1.18 "¥77,991
B2872-10+/-。0008 "4.72 "¥48,173
C2871-10+/-。0008 "1.18 "¥43,583
STARRETT -

厚さゲージ

形式モデル価格
A666-25¥13,372
B666M-10¥17,979
C666-10¥12,042
A666-9¥11,436
A666-17¥11,768
D66B¥25,213
E666-7¥12,807
F666-15¥12,888
G666-1/2¥93,134
H666M-4¥20,563
I666-6¥13,015
STARRETT -

厚さ計

形式モデルレンジ価格
A667-1/20.0005 "¥5,170
A667-10.001 "¥1,840
B172A0.0015〜0.015インチ¥13,158
C66T0.0015〜0.025インチ¥24,726
D660.0015〜0.025インチ¥22,093
E4670.0015〜0.2インチ¥34,269
A667-20.002 "¥1,102
A667-30.003 "¥1,217
A667-40.004 "¥941
A667-50.005 "¥949
A667-60.006 "¥869
A667-70.007 "¥862
A667-80.008 "¥866
A667-90.009 "¥741
A667-100.01 "¥735
A667-110.011 "¥743
A667-120.012 "¥748
A667-130.013 "¥803
A667-140.014 "¥805
A667-150.015 "¥796
A667-160.016 "¥801
A667-170.017 "¥805
A667-180.018 "¥807
A667-190.019 "¥805
A667-200.02 "¥750
STARRETT -

厚さゲージ

形式モデル価格
A666-13¥11,679
B172AT¥13,043
A666-11¥11,798
A666-16¥11,774
STARRETT -

厚さ計

スターレット厚さゲージは、エンジニアや機械工がギャップにゲージを挿入してギャップ幅を測定するために使用します。 これらのゲージは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるための強化鋼構造を特徴としています。 最大0.001インチの分解能を提供し、スパークプラグ/タペット/ディストリビュータポイントの調整、ベアリングクリアランスとギアリング/ピン/フィッティングピストンのチェックに使用できます。

形式モデルレンジ価格
A572A0.0015〜0.035インチ¥29,539
B667-1 1 / 20.0015 "¥1,183
C172E0.002〜0.015インチ¥26,277
B667-2 1 / 20.0025 "¥1,200
B667-240.024 "¥866
B667-270.027 "¥866
B667-280.028 "¥801
B667-290.029 "¥871
PROTO -

すきまゲージセット

形式モデルアイテム価格レンジ価格
AJ000Rすきまゲージセット0.009〜0.027インチ¥5,202
BJ000TLロングブレードすきまゲージセット0.0015〜0.04インチ¥10,176
CJ000Aショートブレードすきまゲージセット0.003〜0.018インチ¥1,723
DJ000AAショートブレードすきまゲージセット0.0015〜0.04インチ¥4,097
EJ000Nステップカットすきまゲージセット0.004〜0.027インチ¥6,938
MITUTOYO -

デジタル厚さゲージ

形式モデル校正証明書解像度喉の深さ価格
A547-400S-0.001 mm0.8 "¥199,418
B547-520Sいいえ0.010 mm4.7 "¥76,028
B547-520SCERT有り0.01 mm4.7 "¥83,937
MITUTOYO -

ダイヤルシックネスゲージ

形式モデル正確さ校正証明書レンジ解像度喉の深さ価格
A7326S+/- 0.0002 "いいえ0〜0.05インチ0.0001 "1.18 "¥56,231
B7326SCERT+/- 0.0002 "有り0〜0.05インチ0.0001 "1.18 "¥66,306
C7301+/- 0.015ミリメートル-10 mm0.01 mm30 mm¥28,460
STARRETT -

シックネスゲージストック32ストレートリーフ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
S667AAC4HJH¥29,905
MITUTOYO -

ダイヤル厚さゲージ、0 インチから 0.5 インチの範囲、0.001 インチの目盛り、30 mm のど深さ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
7300A 証明書付きCN2THV¥39,025
INSIZE -

厚さゲージ、0 ~ 0.500 の範囲、0.0005 インチの分解能

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
2364-055CE9DRD¥24,110
MITUTOYO -

厚さゲージ範囲0-.47インチニスト

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
547-500SCERTAC6VBJ¥82,110
STARRETT -

シックネスゲージストック1ストレートリーフ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
666-1AC4HJJ¥31,231
MITUTOYO -

デジマチック厚さゲージ範囲0-47インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
547-500SAD6XTH¥71,701
STARRETT -

デジタル厚さゲージ0-0.500インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
765AAC8NEF¥32,470
STARRETT -

シックネスゲージホルダーダブルエンド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
806DAE6MXM¥11,689
STARRETT -

エンジニアテーパーワイヤ太さゲージ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
245AD6XEB¥56,930
STARRETT -

シックネスゲージホルダー シングルエンド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
806AE6MXL¥9,983
MITUTOYO -

シクネスゲージ スチール 0 ~ 0.47 範囲

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
547-561SAG3PLD¥69,230
BAILEIGH INDUSTRIAL -

分数表示デジタル厚さゲージ、範囲0〜1インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
B-測定DTCH6NMY¥8,366
詳細を参照してください。
12

厚さゲージ

厚さゲージは、金属、プラスチック、木材、または小型機器の厚さまたはゲージを決定するために使用され、機械および工業工学のアプリケーションでの使用に最適です。 Raptor Supplies Starrett、Mitutoyo、 プロト & 西へ。 文字盤の厚さゲージには、スチール製の測定コンタクトピンとハンドルとレバーを備えたジョーがあります。 接触ピンの間に被測定物を挿入し、レバーを離すと、ピンが表面を閉じて材料の厚さを測定します。 ミツトヨ 厚さゲージは、小さな寸法をすばやく効率的に測定できるように設計されています。 これらの厚さゲージは、ユーザーの疲労を軽減する人間工学に基づいたグリップハンドルと、機器を使いやすくするバネ式プランジャーを備えています。 それらは、紙、フィルム、ワイヤー、板金および同様の材料の厚さを測定するのに適しています。 スターレット 厚さゲージは真っ直ぐな葉を持ち、航空、ディーゼル、自動車、農機具の製造用途で使用されます。 これらのゲージは最高級の強化鋼でできており、XNUMXつまたは複数の葉を所定の位置に確実にロックできるロック装置を備えています。 葉を保護する頑丈なスチールケースが付属しており、タペット、スパークプラグ、ディストリビューターポイントの調整に特別に使用されます。