USA SEALING
米国ニューヨーク州バッファローに本社を置く Sealing は、自動車、航空宇宙、石油・ガスなどの業界向けのシーリング、フローおよび材料技術を製造しています。 続きを読む
フィルタ
配管
原料
ファスナー
空気力学
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
モーター
テスト機器
セキュリティ
パワーツール
USAシーリングについて
USA シーリング カタログには、プラスチック シート フィルムおよびフラット ストック、シートおよびリング ガスケット、配管ニードル バルブ、プラスチック ロッド ストック、プラスチック チューブ ストック、ゴム シート、ホース リール アクセサリ、ボール バルブなどが含まれます。 米国シーリングボールバルブ 2ピース構造により、流体制御用途における耐久性と信頼性が向上します。防爆ステムが付属しており、安全性がさらに強化され、操作中に意図しないステムが外れるのを防ぎます。これらのボールバルブは、ステンレス鋼の場合は -20 ~ 350 °F、アセタール構造の場合は 32 ~ 140 °F の幅広い温度範囲に対応しており、さまざまな温度条件を持つさまざまな産業環境に適しています。ブランド 直動シャフト 最低表面硬度は 60 ~ 65 RC で、耐久性と摩耗に対する耐性が強化されています。軸径10mmを採用し、さまざまな直動システムに対応します。これらは炭素鋼の材料組成を備えており、強度と機械加工性のバランスが取れており、リニアモーションシステムにおける硬化および非硬化の両方の用途に適しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の USA Sealing MPN は、同等の Vestil、Square D、Morse Drum、Dayton モデルへの個別の参照をクロスさせています。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の USA シーリング製品があります。
発送
これらの USA Sealing 製品はサイズが小さいです。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの USA Sealing 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために航空便で配送されます。
よくある質問
USA Sealing のソリッド リニア シャフトは、市場の他のオプションと比較してどのような利点がありますか?
USA Sealing のソリッド リニア シャフトは、表面仕上げ、真円度、硬度、真直度について厳しい公差があり、ボール ベアリングを使用する中程度から重い荷重に最適です。さらに、1060 炭素鋼の構成により耐久性が保証されます。
USA Sealing の真空管継手は迅速な取り付けにどのように適していますか?
KF または QF フィッティングとして知られる USA Sealing の真空チューブ フィッティングは、クイック リリース ラッチとセンター リングを利用して、確実で漏れのない接続を確保し、迅速な組み立てと分解を可能にします。
USA Sealing 製品は業界標準に準拠していますか?
はい、2方ボールバルブはANSI/ASME B1.20.1規格に準拠しており、真空管継手はGB4982-ISO-K規格に準拠しており、さまざまな用途での信頼性とパフォーマンスを保証します。