SAW TRAX
フィルタ
マテリアルハンドリング
ハンドツール
パワーツール
空気力学
ファスナー
マテリアルハンドリング フィルタ
ハンドトラック全ラインナップを見る
ハンドトラックアクセサリー 台車を固定するためのブレーキを装備。 傾斜路を簡単に上下に移動する方向性ホイールとドックトランジションホイール、大型/重量物をより強力に活用するフットレバレッジバー、スクープドリーのロードに役立つプーラースティックを備えています
特殊台車
ドリーと発動機全ラインナップを見る
ドルリーズ トップヘビーオブジェクトを簡単にロードおよびアンロードできるように設計されています。 固定/ロックキャスターで安全に操作およびカスタマイズでき、幅/長さを組み合わせて電車のように引っ張ることができます。 1000ポンドの最大耐荷重
ドック機器全ラインナップを見る
ドックバンパー 偶発的な衝突から家具や壁を保護するために、SawTraxドリーで使用するために構築されています。 剥がして塗るのが簡単で、使わないときはやさしく取り外しが簡単です。 台車の下に追加のキャスターと4つのサイドホイール(それぞれ前と後ろに2つ)が付属しています
SawTraxについて
Saw Trax Manufacturing、Inc。は、31年以上にわたって工業用グレードの切削ソリューションを提供してきました。 さまざまな産業用切断要件に対応するため、このブランドは、頑丈な1000、2000、および 3000シリーズ垂直パネルのこぎり、多用途で経済的なバーシティ、サインメーカー、クラシックシリーズの垂直パネルソーです。 Saw Trax の標準粉体塗装パネルソーは、Accu-Square アライメントによって安定性を確保した頑丈なスチールフレームを備えています。 これらの高精度パネルソーには密閉型スチール製ローラーベアリングが装備されており、スムーズな可動性とより厳しい公差を保証します。 テーブルソーよりも安全であるだけでなく、必要な床面積も少なくてすみ、より速く切断できます。 Saw Trax 1000 シリーズ垂直パネルソーは、最大 1-3/4 インチの厚さのシートを正確に切断するために垂直パネルソーを必要とする家具メーカー、木工職人、その他のユーザー向けに設計されています。 標準の 5007 インチ鋸刃と密封ベアリングをキャリッジに採用した工業用マキタ 7.25 鋸モータが装備されており、正確かつシームレスなキャリッジ動作を実現します。 幅広いパネルソー キットや、ドック バンパー、ドリー、特殊ハンド トラック、関連アクセサリや部品などの他社製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンベヤー
- ワイヤーコネクタ
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 延長コードとコンセントストリップ
- アルミニウム
- 空気圧シリンダー制御
- マイクロメータセット
- エネルギー管理システム
- 顕微鏡アクセサリー
- 乳鉢と乳棒のセット
- JONARD ケーブルストリッパー
- PROTO インパクトソケット、#5ドライブサイズ
- HARVEL CLEAR エルボー、90度
- MARATHON パンクしたポリウレタンホイール
- NIBCO サクションラインPトラップ
- ENERPAC パンチ油圧35トン
- BURNDY XNUMXつのラグユニバーサルコネクタ
- OSG 104ストレートフルートハンドタップ
- GORLITZ ストレーナアセンブリ
- MERSEN FERRAZ フィンガーセーフヒューズブロック