REED INSTRUMENTS
2004 年以来、REED Instruments は高品質のポータブル精密テストおよび測定機器を提供してきました。 米国ノースカロライナ州ウィルミントンに本社を置くこのブランドの製品は、安全な作業条件を維持するために、HVAC 機器、調理器具、実験用サンプル、自動車の音響および熱レベルを測定します。 続きを読む
フィルタ
テスト機器
実験用品
ハンドツール
Electrical
HVACと冷凍
安全性
パワーツール
マテリアルハンドリング
配管
フリートと車両のメンテナンス
家具のおもてなしとフードサービス
テスト機器 フィルタ
空気の動き全ラインナップを見る
風速計と風速計 風速、温度、圧力、相対湿度のデータを正確に測定して記録し、さまざまな環境のエアバランスを調整するように設計されています。 ロータリーベーン、メタルベーン、コンパクトおよび熱線のバリエーションが利用可能
風速モニターアクセサリー
リード楽器について
REED Instruments の広範なカタログには、デジタル騒音計、校正器、水分計、放射線検出器、距離計、環境計、振動計、およびその付属品が含まれています。 ブランドの デジタル騒音計 騒音レベルを測定するためのマイクがあります。 観察しやすいバックリフト液晶を搭載。 これらの CE 認定メーターには、低バッテリー インジケーターと、5 分以上アイドル状態のままにしておくとオフになる自動シャットオフ機能があります。 リード楽器 赤外線温度計 極端な測定値についてユーザーに警告するための可聴および可視アラームがあります。 ユーザーは温度単位 (摂氏 / 華氏) を切り替えることができ、トリガーロックを備えているため、簡単に継続的に監視できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
REED Instruments の部品番号は、多くの場合、さまざまな Extech、Fervi、および General Tools 製品と相互参照されています。 そのため、REED Instruments の音響または振動計をお探しの場合、廃止または在庫切れになっている可能性があります。
発送
REED Instruments の製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
よくある質問
REED騒音計を操作しながら最大騒音レベルのみを表示する方法は?
- 「MAX/HOLD」ボタンを押すと、記録された最大値が表示されます。
- このモードでは、メーターは現在の最大読み取り値を超える読み取り値を検出した場合にのみ更新されます。
光沢のある研磨された金属表面の温度を測定する方法は?
- 金属面をマスキングテープまたはフラットブラックペイントで覆います。
- テープが下の素材と同じ温度に達するまで待ちます。
- 上記のようにテープの温度を測定します。
振動、音、または熱レベルを長時間記録する方法は?
ブランドの R1500 軽量三脚 長期間の測定に最適です。 この三脚には、メーターを簡単に取り付けるためのアダプターが付属しており、邪魔を避けるためにメーターを固定します。
風速計の用途は何ですか?
リード楽器 風速計 風速、温度、圧力、相対湿度のデータを測定してログに記録し、HVAC の修理、冷凍サービス、フィルターの詰まりの検出を行います。