REEDINSTRUMENTSデジタルサウンドレベルメーター
REED Instruments のデジタル サウンド レベル メーターは、音響測定に最適です。 産業用機械・設備や建設現場の騒音レベルを測定し、安全な作業環境を確保します。
動作メカニズム
- メーターの電源を入れ、時間重み付けボタンを押して、希望する応答時間を選択します。
- 音源に短いバーストしかない場合は、応答を FAST (125 ms) に設定します。
- 平均騒音レベル測定の場合は、SLOW (1 秒) を選択します。
- 周波数重み付けボタンを押して周波数を調整します。
- 「Hi/Lo」ボタンを押して、適切な範囲を選択します。
- レンジ設定後、ディスプレイに OVER アイコンが点滅する場合は、レンジを再調整してください。
- 片手で(身体から離して)機器を保持するか、長時間のモニタリングのために三脚に置いてください。
- マイクを音の方向に向けて測定します。
特徴
- REED Instruments のデジタル騒音計は、薄暗い場所でも簡単に観察できるようにバックライト付き LCD 画面を備えています。
- バッテリーを節約するための自動シャットオフ機能があります。
- これらのメーターには風切り音を低減するためのマイク風防ボールが付いています。
- ユーザーにバッテリーの交換を通知する低バッテリーインジケーターがあります。
対応アクセサリー
- リード楽器 サウンドレベルキャリブレータ: このユニットは、簡単な校正に最適です。
- リード楽器 キャリングケース: 騒音計の保管・運搬に最適なハードケースです。
- リード楽器 R1500 軽量三脚: この高さ調整可能な三脚は、長時間の騒音レベル測定用にこのメーターを取り付けるのに適しています。
規格と承認
- CE
- IEC (R8050、R8060)
- ANSI (R8050、R8080)
よくある質問
これらのデジタル騒音計の動作温度範囲は?
32から104度F。
測定中に最大騒音レベルのみを表示するにはどうすればよいですか?
- 「MAX/HOLD」ボタンを押すと、記録された最大値が表示されます。
- このモードでは、メーターは現在の最大読み取り値を超える読み取り値を検出した場合にのみ更新されます。
これらのデジタル サウンド レベル メーターで特定の測定値を保持するにはどうすればよいですか?
「MAX」と「HOLD」の両方のアイコンが表示されるまで、「MAX/HOLD」ボタンを押し続けます。 この行為は、ディスプレイの現在の読み取りを凍結します。
REED Instruments デジタルサウンドレベルメーターの校正方法は?
- バッテリー コンパートメントを開き、バッテリーの後ろにある XNUMX つのキャリブレーション ポテンショメータを見つけます。
- メーターの電源を入れ、「C」重み付けと「FAST」応答モードを選択します。
- マイクをキャリブレータに入れます。
- 校正器を 94 dB を出力するように設定します。
- LOW レンジを選択し、'C (Lo)' ポテンショメータを調整して 94.0 dB を表示します。
- HIGH レンジを選択し、'C (HI)' ポテンショメーターを 94.0 dB の表示に調整します。
- 校正器を 114 dB を出力するように設定し、測定を検証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロスオーバーはしご
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- 回生ブロワーインレットフィルター
- 一時的なストレーナー
- 真空バッファー
- 送風機
- 販売
- コンジットとアクセサリー
- コンピュータ用品とメディア
- コンジットの取り付け
- REESE ベアリングカバー
- NIBCO クラス150コンパニオンフランジ
- APPROVED VENDOR PtoケーブルEzグライド
- PHILIPS ADVANCE ドライコンデンサ
- EATON LDBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- MI-T-M 電極
- ROBERTSHAW 高温表面オーブン点火装置
- WEG リップシール
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2106T ストレートフルートタップシリーズ
- BROWNING No.80チェーン用テーパーボアスプロケット 歯先焼入