ウルトラクッションシール付エコロジーシリンダー
これらのシリンダーは、ボールチェックを使用せずに非常に高速な「クッションアウト」ストロークの反転を実現する、ニトリル製のユニークな一体型複合シールを備えています。 このシールは精密に機械加工された溝内に埋め込まれており、直線的および半径方向の両方の「フロート」を可能にし、位置ずれに伴う問題を排除します。 これは、衝撃減衰ピストンシールと組み合わせて使用され、Norgren エコロジーシリンダーのストローク終了時の騒音を減速して低減します。
80 年以上の経験を持つ Norgren は、高品質の製品でバルブおよび継手業界を支配してきました。 このブランドの製品は、自動化、エネルギー、商用車、鉄道、自動車の工場内、食品と飲料、ライフ サイエンスと医療のソリューションなど、さまざまな用途に対応しています。 続きを読む
設置の簡素化とメンテナンス時間の短縮に役立つ、さまざまなノルグレン ゲージ、O リング、サイト フィード ドーム アセンブリ、および修理キットが含まれています
同社の広範な製品ラインには、アクチュエータ、フィルタ レギュレータ、ルブリケータ、方向弁、エア スイッチ、ゲージ、エレメント アセンブリが含まれます。 ノルグレン レギュレータ シリンダーに入る前に湿った圧縮空気をろ過して潤滑するように設計されており、単段空気圧縮システムに適しています。 インライン設置を容易にする Excelon Plus 設計と、自動排水を可能にするクイックリリース バヨネット ボウルが特徴です。 ブランドのプッシュ接続タイプ ティー継手 特別なツールの必要性を排除し、最適なフローを提供することで迅速な組み立てを実現します。 超コンパクトな設計により、スペースが限られている場合でも設置が可能です。 耐久性と優れた耐食性を実現する真鍮部品を備えたプラスチックボディを備えています。
Norgren MPN は、同等の Parker および Vulcan Hart 製品への個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等のノルグレン製品が利用可能です。
これらのノルグレン製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのノルグレンの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
これらのシリンダーは、ボールチェックを使用せずに非常に高速な「クッションアウト」ストロークの反転を実現する、ニトリル製のユニークな一体型複合シールを備えています。 このシールは精密に機械加工された溝内に埋め込まれており、直線的および半径方向の両方の「フロート」を可能にし、位置ずれに伴う問題を排除します。 これは、衝撃減衰ピストンシールと組み合わせて使用され、Norgren エコロジーシリンダーのストローク終了時の騒音を減速して低減します。
Norgren アクチュエータは、歯ベルトおよびボールねじ駆動オプションを提供します。 歯ベルト駆動は最大 10 m/s の速度で最長のストロークを提供し、ボールねじ駆動はより高い負荷を正確で反復可能な位置決めで動かします。
これらのユニットは、産業用空気圧システムの不可欠な部分であり、振動と衝撃を吸収し、内部圧力を変更して損傷を防ぐように設計されています。
空気圧シリンダーは、圧縮空気の力を利用して動きを生み出すように機械的に設計されています。 自動車のブレーキ、削岩機、舗装ブレーカ、リベッター、鍛造プレス、塗料スプレー、ブラスト クリーナーなど、さまざまな用途に使用できます。