プールポンプ/フィルターシステム | Raptor Supplies 日本

プールポンプ/フィルターシステム

フィルタ

DAYTON -

プール/スパ カートリッジ フィルター

Dayton プール/スパ カートリッジ フィルターは、汚れや破片の濾過に使用されます。 これらのフィルターは熱可塑性構造を採用しており、靭性と耐損傷性が向上しています。 9000 ~ 65000 ガロンの範囲のプール容量に最適で、最大 40 psi の圧力に耐えることができます。

形式モデル価格
A4VMN4¥84,575
B4VMN8¥158,525
C4VMN6¥105,053
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

プールポンプキット、20A、125V、2極、3線接地

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
HBLPKL520BC9EJY¥25,092

プールポンプ/フィルターシステム

デイトン フィルターカートリッジは、水から粒子や化学物質を除去するために使用されます。 プールおよびスパのフィルター カートリッジは、さまざまな現場での互換性が特徴で、耐腐食性を提供するために熱可塑性プラスチックで作られています。 最大圧力 40 psi で動作できます。 また、カバーの下で使用しても錆びたり腐食したりしない、ポンプ接続を確立するためのプール ポンプ キットも提供しています。 これらのキットは 2 極 3 線接地を提供し、衝撃を受けることなく 75 ~ 40 ℃ で連続動作できます。 Raptor Supplies 20V で定格 125A のプールポンプキットも販売しています。 ハッベル.