第5世代生体認証フィンガースワイプ
LibertyのHDX-150SmartVaultは、5秒以内に拳銃やその他の貴重品にアクセスするのに役立つ第2世代の生体認証フィンガースワイプテクノロジーを備えています。
Liberty Safeは、米国ユタ州スプリングビルに本社を置き、1988年以来、頑丈な銃の金庫、防火金庫、家庭用金庫、商業用金庫の大手メーカーです。 続きを読む
ブランドの幅広いカタログには、アンカーキット、除湿機、乾燥剤パケット、電源コンセントキット、安全なライトキットが含まれています。 リバティセーフライトキット ガン金庫の内部を照らすために使用され、金庫のヒンジ付き側と開いた側にXNUMXつのLEDワンドライトを備えています。 これらのセーフライトには、自動オン/オフモーションセンサーが付属しており、操作中も涼しく保たれます。 リバティセーフ電源コンセント キットは、2014年XNUMX月以降に製造されたほとんどの金庫に快適に電力を追加するように設計されています。キットには、標準のコンセント、イーサネットプラグ、USB、SafElertアンテナパススルー、および取り付けハードウェアが含まれています。
Liberty Safe の部品番号は、多くの場合、さまざまなアラーム ロック製品と相互参照されています。 したがって、旧式または在庫切れのリバティ セーフ ロックをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのLibertySafe製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらのLiberty金庫は、宅配便と航空貨物の両方に適しています。
6-in-1 フレックスインテリアと幅広ボディのスチールフレームが装備されています。 これらの大容量ガン金庫は、付属のコレクタガンラックとRを使用して、最大60本のロングガンを安全に取り扱うことができます。...続きを見る
これらの金庫は、頑丈なセキュリティと防火を提供し、優れた内部空間を提供します。 それらは完全な40分の防火を提供し、SecuRamTopLit電子ロックを備えています。
LibertyのHDX-150SmartVaultは、5秒以内に拳銃やその他の貴重品にアクセスするのに役立つ第2世代の生体認証フィンガースワイプテクノロジーを備えています。
Liberty HD-50キーボールトは、トップオープニングアクセスを備えた最もコンパクトで経済的なハンドガンボールトです。 それらは拳銃または他のアイテムを固定するためにフォームで裏打ちされています。 また、XNUMX本のシリンダーキーとタイダウンの可能性のためのセキュリティケーブルで構成されています。
それらは、ハンドガンを安全かつスタイリッシュに輸送するために設計されています。 これらの拳銃のケースはまた、銃器が滑り落ちたり脱落したりするのを防ぎます。