ウルトラフォースアクス
それらは、強制的な侵入、オーバーホール、および換気の用途に適しています。 それらは、機械的強度のための高炭素鋼ヘッドと、屋根、壁、ドア、および床を粉砕するための平らなスレッジエンドを備えています。 再設計されたヘッドは、最大の衝撃を与えるために、90度の正方形のエッジの打撃面を備えています。 ハンドルは中央に取り付けられ、最適なバランスを実現します。 これらの軸は、オレンジ、黄色、ライムグリーン、および黒の色で利用できます。
Leatherhead Tools は、消防士や救助隊員向けに幅広い安全ツールを提供しています。 同社は、ファイバーグラス製造の最新技術を利用して、消火栓マーカーとハンドルに埋め込まれた高反射色を提供し、暗い状況でも位置を簡単に識別できるようにしています。 続きを読む
超強力ボルト カッターは、25 ポンドの手の圧力を 2000 ポンドの切断力に変えて、鋼棒、ワイヤー メッシュ、金属ボルト、支線を切断するように設計されています。 必要な強度を軽減するためのセンターカットブレードと、衝撃から保護するための非導電性グラスファイバーハンドルが特徴です。
ANSI 準拠のダブルフェイススレッジハンマーは、強制侵入およびオーバーホール用途向けに設計されています。 特徴 Hi-Viz 引抜成形グラスファイバーハンドルは滑り止めグリップとハンドルに反射ストライプを備えており、暗い場所でツールを見つけるのに役立ちます
Leatherhead Tools カタログには、斧、そり、フック、 ボルトカッター、警告ステークおよび火災調査ツール。 これらのツールはドロップフォージドスチールでできており、高密度で視認性の高いハンドルを備えています。 同社の軸とそりは、滑り止めグリップを備えた頑丈なHi-Vizの引抜成形グラスファイバーハンドルを備えており、強制的な進入/オーバーホールに使用されます。 ハリガンバー、バール、パイクポール、ブリーチャーバー、強制入力ツールなどの防火ツールも利用できます。 レザーヘッド ハリガンバー 消防士や法執行官が、救助の専門家と被害者の間の障壁をこじ開けたり、穴を開けたり、ねじったり、切り開いたり、取り除いたりするために使用します。 これらのANSI準拠のツールは、高炭素の熱処理鋼でできており、24、30、および36インチの長さのバリエーションで利用できます。
一部の Leatherhead Tools MPN は、同等の Nupla モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Leatherhead Tools 製品が用意されています。
これらの Leatherhead Tools 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
これらは、オーバーホールアプリケーションや強制進入時の引っ張り、こじ開け、持ち上げ、および自動車のトリムの取り外しに最適です。 それらは摩耗のための鍛造高炭素鋼構造を特徴とします ...続きを見る
ロックウッドフックは、消防士が屋根や床板を引き出すために使用します。 それらは、ルーフデッキの優れたサウンドのための広い上端と、drをスライスするための面取りされた上端を備えています...続きを見る
それらは、外壁と内壁、屋根、天井を引き下げて、延焼を防ぐために使用されます。 これらのポールは中空の引抜成形されたグラスファイバーでできており、優れた線強度と減光を実現しています。...続きを見る
それらは、強制的な侵入、オーバーホール、および換気の用途に適しています。 それらは、機械的強度のための高炭素鋼ヘッドと、屋根、壁、ドア、および床を粉砕するための平らなスレッジエンドを備えています。 再設計されたヘッドは、最大の衝撃を与えるために、90度の正方形のエッジの打撃面を備えています。 ハンドルは中央に取り付けられ、最適なバランスを実現します。 これらの軸は、オレンジ、黄色、ライムグリーン、および黒の色で利用できます。
ウルトラフォースボルトカッターは、25ポンドの手の圧力を2000ポンドの切断力に変えて、金網、鋼棒、金属ボルト、およびガイストランドを切断することができます。
斧、ラム、スレッジハンマー、Dハンドルパイクポール、プライツールからなる多目的ツールです。 全体として、それらはデンバーツールとしても知られており、オーバーホール、脱出、チョッピング、リフティング、およびこじ開けのアプリケーションに使用できます。