LEATHERHEAD TOOLS ボルトカッター 超強力ボルト カッターは、25 ポンドの手の圧力を 2000 ポンドの切断力に変えて、鋼棒、ワイヤー メッシュ、金属ボルト、支線を切断するように設計されています。 必要な強度を軽減するためのセンターカットブレードと、衝撃から保護するための非導電性グラスファイバーハンドルが特徴です。
超強力ボルト カッターは、25 ポンドの手の圧力を 2000 ポンドの切断力に変えて、鋼棒、ワイヤー メッシュ、金属ボルト、支線を切断するように設計されています。 必要な強度を軽減するためのセンターカットブレードと、衝撃から保護するための非導電性グラスファイバーハンドルが特徴です。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- 動力伝達ベルト
- パンプス
- 照明制御および制御システム
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 浴室の蛇口
- ソケット
- フェイスシールドアクセサリー
- エクステリアウッドステインとシーラー
- ダクト断熱材
- KINEDYNE タイダウンウィンチ
- STENNER 交換用ポンプヘッド
- DAYTON HVAC バランス ダンパー、スクエア フレーム
- SLIDE SLEDGE タイ、ロッド/ボールジョイント
- AME INTERNATIONAL タイヤインフレーションケージ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、Vitonシール
- WATTS 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- PATLITE ブザー要素
- JB INDUSTRIES フレキシブルメタルホース
- ACME ELECTRIC ベアリング