錆びないベアリング
これらの耐食性ボールベアリングは、食品加工および包装用途における最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。 また、酸、アルカリ、溶剤、油、洗剤などの耐薬品性にも優れています。 これらは、バクテリアが蓄積する可能性のあるポケットを排除する固体ベースを備えており、湿気や汚染物質からの追加の保護層を提供する優れたシールシステムを備えています。
1920 年以来、キリアンは精密機械加工ベアリングと付加価値アセンブリを製造してきました。 同社は米国ニューヨーク州シラキュースに本社を置いています。 続きを読む
同社の製品ラインには、ボール ベアリング、トラック ローラー ベアリング、スラスト ベアリング、カスタム ベアリング アセンブリ、ポリマー アセンブリなどが含まれます。 キリアン コンベヤベアリング は、マテリアルハンドリング作業におけるコンベアの速度と信頼性に適合するように、精密に機械加工されたスチールで作られています。 ナイロンボールリテイナーとシャフトアダプターを備えており、金属間の接触を排除し、動作音を低減します。 これらのベアリングのリングは、耐摩擦性能を向上させるために硬化された軌道を備えています。 ボールセパレーターの設計により、最大 2000 rpm の速度が可能になります。 ブランドの 単列ベアリング ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を支えるための溝形状が特徴です。 両側にゴムシールが組み込まれており、ベアリング内の潤滑剤を保持し、汚染物質の侵入を防ぎます。
これらのキリアン製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
これらのスラストベアリングは、アキシアル荷重と軽いラジアル荷重の両方をサポートする独自の設計を提供します。 これらには、ローラー、ベアリング、ハウジングを XNUMX つのユニットに組み合わせたユニット化ローラー アセンブリが組み込まれています。 T...続きを見る
これらのベアリングは、トラックやカム制御装置に対する大きな転がりや衝撃荷重の衝撃に耐えるように特別に設計されています。 炭素鋼、高合金などの材料で作られています。 ...続きを見る
これらのボール ベアリングは、ベアリングの外輪に延長されたリムまたはカラーであるフランジを備えています。 これらのフランジは取り付けポイントとして機能し、ホイールハブやプルへの簡単な取り付けを容易にします。...続きを見る
これらの耐食性ボールベアリングは、食品加工および包装用途における最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。 また、酸、アルカリ、溶剤、油、洗剤などの耐薬品性にも優れています。 これらは、バクテリアが蓄積する可能性のあるポケットを排除する固体ベースを備えており、湿気や汚染物質からの追加の保護層を提供する優れたシールシステムを備えています。
はい、ステンレス鋼 303 ステンレス鋼のハウジングは、蒸気や華氏 250 度までの連続温度に耐えます。
ベアリングの外輪のフランジは、ベアリングを構造物、機器、またはハウジングに取り付けたりボルトで固定したりするのに便利な表面を提供します。 これにより、追加の取り付けコンポーネントが不要になり、取り付けプロセスが簡素化されます。