K S PRECISION METALS
フィルタ
原料
配管
ハンドツール
空気力学
原料 フィルタ
アルミニウム全ラインナップを見る
アルミホイルロール パンチング、製造、エンボス加工、圧着用途に最適なソフト焼きなましアルミホイルロール。 幅12インチ、長さ30インチ
アルミホイルシート アルミニウムシートと、アルミニウム、銅、青銅の箔の組み合わせが含まれています。 アルミニウムシートには、波形シートとフラットシートのバリエーションがあります。 耐久性があり持ち運び可能なアルミニウム製コルゲートシートは、屋根、クラッディングのニーズ、建設現場に最適です
アルミロッドストック スクラッチビルダー、モデラー、クラフター、建築家に最適な丸いアルミニウムロッド。 希望の長さと形にカットまたは曲げることができます。 3055、3056、および3057ロッドは、6061-T6合金製で、3個入りパックで入手できます。
真鍮全ラインナップを見る
真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック 真ちゅう製のアングル、ストック、チャンネル、ビーム、シート、ストリップ。 真ちゅう製のストックは、90度の角度、バー、フラットストックのバリエーションがあります。 90度の角度のストックはヒンジとして理想的です
真ちゅう製ロッドストック
KSプレシジョンメタルズについて
K&S Precision Metalsは、RoHSおよびREACHに準拠したディスプレイラック、ツール、およびモデル作成、プレート彫刻、自動車修理、エッジング、スプライシングなどのアプリケーション向けの関連アクセサリを製造しています。 ブランドの製品ラインには、ホイル、シム、ミュージックワイヤー、チュービングツール、パンチメタル、ハンドファイルとやすり、丸い金属棒、 金属板。 K&S 音楽ワイヤー らせん状の圧縮、伸長、ねじりばねを使用するアプリケーション向けに設計されています。 これらのワイヤーは、滑らかな仕上がり、完全な硬度、および優れた耐食性を提供するばね鋼構造を備えています。 それらは+/- 0.001インチの厚さ公差を提供し、チューブまたはビニール袋のいずれかで提供されます。 これらのK&S製品の広い範囲から、陳列ケースとガソリンホースと一緒に選択してください Raptor Supplies.