K S PRECISION METALS アルミロッドストック スクラッチビルダー、モデラー、クラフター、建築家に最適な丸いアルミニウムロッド。 希望の長さと形にカットまたは曲げることができます。 3055、3056、および3057ロッドは、6061-T6合金製で、3個入りパックで入手できます。
スクラッチビルダー、モデラー、クラフター、建築家に最適な丸いアルミニウムロッド。 希望の長さと形にカットまたは曲げることができます。 3055、3056、および3057ロッドは、6061-T6合金製で、3個入りパックで入手できます。
アルミ丸棒
ロッド、曲げ可能、3/32 および 1/8 インチ サイズ、長さ 12 インチ、アルミニウム、4 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5070 | CD7BDW | ¥970 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ランプ
- 配管ツール
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ソレノイド
- アスファルト試験
- トルクアーム
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- カムおよび溝ガスケット
- ワイヤークロスの品揃え
- ステッパモータ
- LEAKFINDER UV懐中電灯
- NOTRAX Wayfarer 10 mm 屋外ルーズレイ スクレーパー マット
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、ジンクラグ、ブナ
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、1 1/4 インチ ピッチ
- KUNKLE シリーズ 6935 安全リリーフバルブ
- REGAL ボールエンドミル シングルエンド 6枚刃 ハイス、CC、TiCN
- FOLLETT ドレンパン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS シェルフハンガー/レールロッド
- SIEMENS フロントパネル取り付け小型サーキットブレーカ
- MUELLER STREAMLINE チューブ