CS JOHNSON
フィルタ
マテリアルハンドリング
ファスナー
空気力学
動力伝達
接着剤シーラントとテープ
セキュリティ
ハンドツール
溶接
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
潤滑
マテリアルハンドリング フィルタ
ワイヤーロープと付属品全ラインナップを見る
スチールケーブル 手すり用途に使用されるコーティングされていないステンレス鋼ケーブルアセンブリ。 ケーブルの張力をサポートするためのターンバックル(調整可能なスレッド)端子と両端の取り付けポイント。 それぞれ250〜19500フィートおよび720〜1400ポンドの範囲の長さと耐荷重で利用可能
ワイヤーロープスエージクレビス継手 316ステンレス鋼のトグル、アイ/デッキトグルフィッティング、およびヨットのリギングまたは固定アプリケーション用にクレビスを接続するように設計されたハンドクリンプトグルジョー。 また、ピボット動作を容易にします。 1/8および3/16インチのステンレス鋼および亜鉛メッキケーブルで使用
ワイヤーロープスエージアイフィッティング 現場でのスエージングに使用されるステンレス鋼のハンドクリンプまたはスエージ端子。巡洋艦がライフラインを修理するのに理想的です。 ハンドクリンプインターロッキングゲートアイ、スイベルゲートアイ、ゲートアイからスタッド、アイツーアイフィッティングが含まれています
ワイヤーロープスエージスタッド継手 外ネジ、300/1および8/3インチのステンレス鋼ケーブルで使用するための16シリーズステンレス鋼の手圧着スタッド。 XNUMX本のワイヤまたはワイヤとコネクタ(ラグなど)の間の冷間圧接ジョイントの作成に最適です
ワイヤーロープスエージレスクレビス継手 316ステンレス鋼製の固定スエージレスジョー。油圧プレスやスエージングマシンなしのターミナルワイヤーロープエンドフィッティング用に設計されています。 1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8インチケーブルと互換性があります
ワイヤーロープスエージレスアイフィッティング 316 ステンレス鋼のスエージレス アイ フィッティングは、ボート、トラック、産業機器の装備に最適です。 内径 1/4、3/8、1/2、5/8 インチがあり、1/8、3/16、1/4、5/16、3/8 インチのケーブルに対応
ワイヤーロープスエージレススタッド継手 ケーブルレールおよび手すりシステムで使用する場合は、316ステンレス鋼構造を備えており、取り付けにスワッグツールは必要ありません。 ワッシャーとナットをスタッドスレッドに締めることで、ポストの裏側に固定できます
はしごプラットフォームと足場全ラインナップを見る
ラダーアクセサリー 切断、穴あけ、取り付けなしで船尾のはしごに簡単に設置できる快適なフットパッド。 メンテナンス不要のABSプラスチック製で、木製のトーンで、ステンレス鋼の取り付け金具が付いています。 特徴1インチの直径と5インチの長さ。 各ステップ/代替ステップのインストール用のペアも利用可能
ロープとロープアクセサリー全ラインナップを見る
ロープタイダウン アイスプライスの有無にかかわらず、T-316ステンレス鋼フックとキャプテンフックチェーンスナバが含まれています。 ウインドラスからの張力を緩和するために使用される爪と付属のライン。 チェーンをアンカーに保持し、クリートに固定するために使用されるナイロンロープ付きスナッバーフック
ストラップとタイダウン全ラインナップを見る
トラックおよびトレーラーアンカー 主に上部と下部のライフラインの海洋用途に使用される、T-316ステンレス鋼構造のヒンジ付きおよびダイヤモンドパッドアイと説教壇フックが含まれています。 船尾レールと船首の説教壇とパッドアイ用に設計された説教壇フックは、留め具への負荷を軽減します
チェーンとチェーンアクセサリー全ラインナップを見る
チェーンとケーブルフック スナップゲート、セーフロックゲート、ペリカンフックが含まれており、ライフラインやパワーボートに最適です。 スナップゲートフックは、閉じたときにスイングフックに負荷がかからないオーバーセンター設計を特徴としており、セキュリティを提供しながら簡単に開くことができます。 プランジャーラッチ装置に重いスプリットリングを装備
Cs ジョンソンについて
Cs Johnson は、海洋産業向けにスエージレス クレビス、スタッドおよびアイ継手、ターンバックル、ペリカン フック、トグル ジョー、スチール ケーブル、スタンション端子、ケーブル ファスナーなどのライフライン継手を提供する世界的リーダーです。 このブランドのスエージレス クレビス フィッティングは、海水でも高い耐腐食性を備えているため、小型ボートの艤装やケーブル アセンブリでの使用に最適です。 Cs Johnson は、クレーンやエレベーターでの重量物の持ち上げや吊り上げ、機械動力の伝達用に、最大作業荷重制限 500 ポンドのステンレス鋼ワイヤー ケーブル (最大 1400 フィート) も製造しています。 Cs Johnson の幅広いスエージおよびスウェージレス ワイヤ ロープ フィッティングと、コッター ピン、クレビス ピン、リギング ピン、クイック リリース ピンなどのライフライン フィッティングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.