ALVORD POLK
Alvord-Polk Inc. は 1881 年以来、リーマーと切削工具を製造してきました。 米国ペンシルバニア州ミラーズバーグに本社を置くこの ISO 9001:2015 認定ブランドは、製造、建設、鉱業に利益をもたらします。 続きを読む
フィルタ
機械加工
機械加工 フィルタ
アルボード・ポークについて
Alvord-Polk のカタログには、チャッキング、ブリッジ、シャンク、ハンド、バリ取り、テーパー リーマーが含まれています。 ブランドの チャッキングリーマー 繰り返しの研磨作業に対応できるように高速度鋼で作られています。 ストレートシャンクとフルートを備えており、ユーザーが適切な位置合わせを支援し、安定性を確保します。 刃先は右に傾いており、機械のチャック側から見て時計回りに回転するように設計されています。 アルヴォルド・ポーク ステアリング&サスペンションリーマーコントロールアームブッシュとタイロッドエンドの穴を拡大して滑らかにします。 シャンクにはチャックやコレットにしっかりと保持するための XNUMX つの平面があり、使用中に滑るのを防ぎます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Alvord-Polk MPN は、チャッキング リーマーの同等の Westward、Cleveland & Super Tool モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Alvord-Polk 製品が入手可能です。
発送
Alvord-Polk 製品はサイズが小さいため、コンパクトな梱包が必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
よくある質問
自分の用途に適した Alvord-Polk リーマを選択するにはどうすればよいですか?
リーマ加工する材料、作成する必要がある穴のサイズ、および必要な仕上げを考慮してください。
Alvord-Polk リーマーのお手入れ方法を教えてください。
使用しないときは清潔で乾燥した状態に保ち、使用前に注油してください。 必要に応じて砥石やホーニングオイルを使用して刃先を研ぎます。 リーマ加工の際は過度な力や速度を加えないようにしてください。
Alvord-Polk はリーマーの製造にどのような材料を使用していますか?
このブランドのリーマーは高速度鋼、コバルト、または超硬で作られています。