入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 3年@ 3000フラッシュ/月 |
変換する | 手動から自動 |
深さ | 3-15 / 16」 |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ/小便器 |
高さ | 2.875 " |
長さ | 4-11/16 |
取り付け位置 | トップ |
電源 | (4)Cバッテリー |
製品データシート | zurn-zerk-ccp.pdf |
センサー範囲 | 6〜40インチ |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 6910900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 長さ | 取り付け位置 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザークCPM | バッテリ低下インジケータライトが点滅する前に、最大XNUMXか月分のフラッシュ | 4 11 / 16 " | 12〜44インチ | ¥52,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。