ZURN ZER6140AV-11L水洗トイレトイレ10インチ1Ips 3.5 Gpf
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ |
バッテリーの持続時間 | 2年 |
接続場所 | 戻る |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 3.5 |
入口サイズ | 1 IPS |
電源 | 6 VDC |
圧力範囲 | 25から100へのpsi |
ラフイン | 10 " |
センサー範囲 | "12へ" 44 |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
バルブデザイン | センサー |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8481805090 |
モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZER6140AV-WS1-11L | 1.6 | 10 " | ¥120,564 | |
ZER6152AV-11L | 3.5 | 20.5 " | ¥108,999 | |
ZER6152AV-WS1-11L | 1.6 | 20.5 " | ¥114,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。