ZURN ZER6152AV-WS1-11L水洗トイレトイレ20-1 / 2インチ1Ips 1.6 Gpf
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
アイテム価格 | フラッシュバルブ |
バッテリーの持続時間 | 2年 |
接続場所 | 戻る |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ |
フラッシュあたりのガロン | 1.6 |
入口サイズ | 1 IPS |
電源 | 6 VDC |
圧力範囲 | 25から100へのpsi |
ラフイン | 20.5 " |
センサー範囲 | "12へ" 44 |
スパッドカップリング | 1-1 / 2」 |
バルブデザイン | センサー |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8481805090 |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZER6140AV-11L | 3.5 | 10 " | ¥124,123 | ||
ZER6140AV-WS1-11L | 1.6 | 10 " | ¥120,564 | ||
ZER6152AV-11L | 3.5 | 20.5 " | ¥108,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。