入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルサプライストップ |
ボディ材質 | 真鍮 |
終了 | クロム |
ハンドル材料 | 真鍮 |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 圧縮 |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 33度から100度F |
船の重量(kg) | 0.1 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8800-XL-LK-PC | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,116 | ||
Z8802-XL-LK-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,734 | ||
Z8802-XL-LRLK-PC | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。