ZURN Z7500-CR-I2-1.25 シャワーユニット、壁掛け、1.2 Gpm、高さ 32 インチ、幅 8 13/16 インチ、SS
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
アイテム価格 | 露出したシャワー |
接続 | 1/2 "CTS |
深さ | 5 3 / 8 " |
注ぐ速さ | 1.2 gpm |
高さ | 32 " |
幅(Width) | 8 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.38 |
原産国 | USA |
モデル | 接続 | 深さ | 注ぐ速さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z7500 | 1 / 2 "NPT | 6 5 / 8 " | 2.5 gpm | 10 7 / 16 " | ¥184,951 | |
Z7500-CR | 1 / 2 "NPT | 4 1 / 2 " | 2.5 gpm | 10 3 / 8 " | ¥224,015 | |
Z7500-I2-1.25 | 1/2 "CTS | 6 3 / 4 " | 1.2 gpm | 6" | ¥184,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。