入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
アンプ | 0.03 A |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
ハンドル数 | 0 |
穴の数 | 2 |
電源 | 4リチウム電池 |
センサー範囲 | 自動調整 |
注ぎ口の長さ | 6 3 / 4 " |
電圧 | DC 6V |
船の重量(kg) | 3.6 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アンプ | 注ぐ速さ | 穴の数 | 電源 | センサー範囲 | 注ぎ口の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6950-XL-SE | 2 A | 1.5 gpm | 1 | 電池 | 自動調整 | 6 1 / 2 " | ¥152,825 | ||
Z6950-XL-IM-SE | 2 A | 1.5 gpm | 1 | 電池 | 自動調整 | 6 1 / 2 " | ¥157,634 | ||
Z6955-XL-SE | 2 A | 1.5 gpm | 2 | 電池 | 自動調整 | 6 3 / 4 " | ¥146,835 | ||
Z6913-XL-CWB | 2 A | 1.5 gpm | 1 | 電池 | "1へ" 6 | 6 5 / 16 " | ¥116,671 | ||
Z6913-XL-ACA | 0.03 A | 1.5 gpm | 1 | 6VDCプラグイン電力変換器 | "1へ" 6 | 6 5 / 16 " | ¥112,359 | ||
Z6913-XL-ACA-CP4-MV | 0.03 A | 1.5 gpm | 1 | 6VDCプラグイン電力変換器 | "1へ" 6 | 6 5 / 16 " | ¥143,439 | ||
Z6913-XL-CP4 | 0.03 A | 1.5 gpm | 1 | 4 AA電池 | "1へ" 6 | 6 5 / 16 " | ¥139,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。