ZURN Z5341洗面台、20インチx 18インチ、ガラス質の中国
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
アイテム価格 | 洗面台 |
バックスプラッシュの高さ | 2 1 / 2 " |
ボウルの深さ | 5 3 / 4 " |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 20 "×18」 |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 1 / 4 " |
蛇口穴径 | 1 1 / 2 " |
蛇口取り付けセンター | センターホールのみ |
終了 | 未完 |
屋内/屋外での使用 | 屋内 |
ボウルの数 | 1 |
全体の高さ | 20 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 19.13 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。