入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁の消火栓 |
ケーシング材 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | キー |
入口サイズ | 3/4 "MPT |
長さ | 7.125 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
壁の厚さ | 6" |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8481905000 |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
Z1321-C-12 | 12 " | ¥44,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。