アイテム価格 | 洗面所隠しアームキャリア |
色/仕上げ | ミル |
コンプライアンス | ASME/ANSI A112.6.1M-1997 |
ゲージ | 11 |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 壁 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.88 " |
全幅 | 16.5 " |
船の重量(kg) | 14.31 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7308906000 |
原産国 | US |
A. 洗面所の隠しアームキャリアは、シンクやその他の備品を所定の位置にしっかりと固定し、壁への損傷を防ぎ、長期的な耐久性を保証します。器具の重量を均等に分散し、構造的なサポートを提供します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。