アイテム価格 | リントインターセプター |
接続タイプ | スレッド化されたIP |
終了 | 粉体塗装エナメル |
注ぐ速さ | 30のプサイ |
材料 | 糸くず |
全体の深さ | 13 " |
全体の高さ | 16.5 " |
全幅 | 17 " |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 43.82 |
原産国 | US |
A. 最適なパフォーマンスを維持し、詰まりを防ぐために、インターセプターを定期的に清掃することをお勧めします。目視検査は、清掃が必要な時期を判断するのに役立ちます。
A. Major factors include the flow rate of wastewater, the volume of grease produced and the size of the commercial kitchen. It's essential to choose a capacity that can adequately handle the grease load without causing overflow or backups.
A. このグリース インターセプターが溢れている場合は、インターセプターが満杯であることを示している可能性があるため、直ちに対処する必要があります。このような場合、インターセプターを空にして清掃し、オーバーフローの原因となっている可能性のある損傷や詰まりがないか検査する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。