ZURN RD2190-DS 屋根ふき膜クランプ 直径 13-5/8 インチ
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
アイテム価格 | 屋根ふきメンブレンクランプ |
色/仕上げ | ブラック |
接続 | プッシュイン |
高さ | 1" |
材料 | 鋳鉄 |
全体の直径 | 13.625 " |
彼をパイプにする | 10〜15インチ |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
RD2190 | ¥17,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。