ZURN RD2150-SS3交換用ルーフドレン
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
アイテム価格 | ルーフドレン |
色/仕上げ | ミル |
接続 | プッシュイン |
グリッドマテリアル | 鋳鉄 |
高さ | 4 15 / 16 " |
長さ | 12 " |
材料 | ステンレス鋼ボディ、デュラコート鋳鉄クランプ |
製品データシート | zurn-rd2150-ss5.pdf |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
RD2150-SS4 | ¥23,375 | ||
RD2150-SS5 | ¥27,393 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。