入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PEXマニホールド |
ボディ材質 | CRポリマー |
接続タイプ | MNPS |
入口サイズ | 1" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
取付穴サイズ | 0.25 " |
インレットの数 | 3 |
アウトレットの数 | (12) 熱い、(18) 冷たい |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
全体の高さ | 2 63 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 29 / 32 " |
全幅 | 10 15 / 16 " |
温度。 範囲 | 33度から200度F |
船の重量(kg) | 3.5 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ボディ材質 | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度。 範囲 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM43-3 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 4.125 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥3,703 | ||
QPM43-4 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 5 55 / 64 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥5,894 | ||
QPM43-5 | 1.187 " | CRポリマー | PEX | 7 9 / 16 " | 59 / 64 " | 33度から200度F | 3 / 4 " | 80のプサイ | ¥9,464 | ||
QPPM9H15C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥46,818 | ||
QPPM12H18C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 31 29 / 32 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥51,291 | ||
QPPM15H21C | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 37.437 " | 5.875 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥70,673 | ||
QPPM9H15C-2 | 2 63 / 64 " | CRポリマー | MNPS | 26.375 " | 10 15 / 16 " | 33度から200度F | 1" | 100のプサイ | ¥83,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。