ZURN Q4PC500XBLUEペックスチューブブルー3/4インチ500フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | 青 |
内部径 | 0.671 |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 5.25 " |
外径 | 0.875 " |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.097 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC300Xブルー | 0.0475 | 300ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥47,444 | |
Q3PC500Xブルー | 0.0475 | 500ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥75,939 | |
Q4PC300Xブルー | 0.671 " | 300ft。 | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ¥83,257 | |
Q3PC100Xブルー | 0.0475 | 100ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥16,358 | |
Q4PC100Xブルー | 0.671 | 100ft。 | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ¥27,752 | |
Q5PC100Xブルー | 0.862 | 100ft。 | 6.75 " | 1-0.125" | 1" | 0.125 " | ¥45,997 | |
Q5PC300Xブルー | 0.862 | 300ft。 | 6.75 " | 1-0.125" | 1" | 0.125 " | ¥205,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。