ZURN Q4PC100XBLUEペックスチューブブルー3/4インチ100フィート100psi
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
アイテム価格 | PEXチューブ |
色 | 青 |
内部径 | 0.671 |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小 曲げ半径 | 5.25 " |
外径 | 0.875 " |
PEXサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33から180 F |
タイプ | 20 "×31」 |
壁の厚さ | 0.097 " |
船の重量(kg) | 4.87 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC300Xブルー | 0.0475 | 300ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥40,863 | |
Q3PC500Xブルー | 0.0475 | 500ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥65,405 | |
Q4PC300Xブルー | 0.671 " | 300ft。 | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ¥71,708 | |
Q3PC100Xブルー | 0.0475 | 100ft。 | 3.75 " | 0.625 " | 1 / 2 " | 0.07 " | ¥14,088 | |
Q4PC500Xブルー | 0.671 | 500ft。 | 5.25 " | 0.875 " | 3 / 4 " | 0.097 " | ¥119,514 | |
Q5PC100Xブルー | 0.862 | 100ft。 | 6.75 " | 1-0.125" | 1" | 0.125 " | ¥39,616 | |
Q5PC300Xブルー | 0.862 | 300ft。 | 6.75 " | 1-0.125" | 1" | 0.125 " | ¥177,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。