ZURN GT2702-25-6-EXT ドレンインターセプター、パイプ直径 3 インチ、25 gpm、容量 50 ポンド、ポリエチレン
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
アイテム価格 | グリースインターセプター |
接続タイプ | スレッド化されたIP |
終了 | |
マックス。 温度 | 212度F |
全体の深さ | 32 1 / 2 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 19 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GT2702-25 | 4" | 18 " | ¥191,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。