ZURN FD2375-NH3フロアシンク3インチパイプ12x 12 x6インチの高さ
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
アイテム価格 | フロアシンク |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | ハブなし |
高さ | 6" |
長さ | 12 " |
材料 | 鋳鉄とホーロー |
彼をパイプにする | 3" |
製品データシート | zurn-fd2375-nh3-f.pdf |
UPC | 670240490062 |
船の重量(kg) | 10.41 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 7324900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
Z5850 | ¥175,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。