ZURN EZC-PV3-S6 PVC 床排水管クリーンアウト、6 インチ角ニッケル青銅ヘッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床ドレン |
製品データシート | zurn-ezc-pv3-s6.pdf |
船の重量(kg) | 2.53 |
船高(cm) | 184.15 |
船の長さ(cm) | 232.41 |
船幅(cm) | 232.41 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
EZC-PV3-R6 | ¥5,950 | ||
EZC-PV4-R6 | ¥5,950 | ||
EZC-PV4-R6-SS | ¥5,950 | ||
EZC-PV4-S6 | ¥7,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。