入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 逆流防止装置 |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | IAPMO R および T による NSF/ANSI 372、NSF リスト - 規格 61、付録 G |
接続 | FNPT |
高さ | 6" |
長さ | 10.75 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
製品データシート | zurn-12-975xl2.pdf |
サイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 20.07 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-740F | 3 1 / 4 " | 1" | 150のプサイ | 130度F | 33度から130度F | 1" | ¥19,019 | ||
12-975XLST | - | - | - | - | - | - | ¥314,416 | ||
34-350FT | - | - | - | - | - | - | ¥26,316 | ||
38-740 | - | - | - | - | - | - | ¥19,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。