ZURN 2-375XLB減圧ゾーン逆流防止装置、ブロンズFNPT接続
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
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続 | FNPT |
高さ | 9 1 / 2 " |
長さ | 16 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
製品データシート | zurn-112-375xl.pdf |
サイズ | 2" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
幅(Width) | 9 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 12.29 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-375XLB | 6 13 / 16 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 8-7 / 8」 | 1 / 2 " | 6" | ¥136,195 | ||
34-375XLB | 6 13 / 16 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 8-7 / 8」 | 3 / 4 " | 6" | ¥139,147 | ||
1-375XLB | 8" | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 11 1 / 4 " | 1" | 8" | ¥159,630 | ||
114-375XLB | 9 1 / 2 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 14 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | ¥214,571 | ||
112-375XLB | 9 1 / 2 " | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 15 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 9" | ¥255,087 | ||
1-375S | - | 逆流防止装置 | - | - | - | ¥164,222 | ||
1-375FT | - | 逆流防止装置 | - | - | - | ¥108,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。