入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッションクランプ |
ボルトサイズ | 3/8 x 1-1/4" |
高さ | 6 59 / 64 " |
長さ | 6 1 / 64 " |
材料 | ステンレス鋼タイプ304 |
マックス 負荷 | 3600ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 5" |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | ストラットマウント |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | ロッドサイズ | ボルトサイズ | 高さ | 番手 | 管のサイズ | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P021N026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥1,640 | |
P021NS026 | - | 1/4 x 1-3/64" | 2 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 1 49 / 64 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥3,865 | |
T016T020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥1,126 | |
T016NS020 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | 1" | 1.437 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥2,745 | |
T008T012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥918 | |
T008NS012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 15 / 16 " | ステンレス鋼タイプ304 | 1000ポンド | ¥1,544 | |
P009N012 | - | 1/4 x 1-3/64" | 1 11 / 32 " | 1 / 4 " | - | 63 / 64 " | 電気亜鉛メッキ金 | 1000ポンド | ¥784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。