Zsi Cwp21220 |断熱材とストラットクランプ、2 インチ断熱材、2.875 インチパイプ外径 | Raptor Supplies 日本

ZSI-FOSTER CWP21220断熱材とストラットクランプ、2インチ断熱材、2.875インチパイプ外径

アイテム:CF3VDZ モデル:CWP21220

入手する 5月 8, Wednesday

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストラットクランプ
絶縁2"
外径2.875 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.12

商品の詳細:

  • ウェットラグパイプ用

    製品バリエーション

    プロダクトモデル絶縁外径価格
    ZSI-FOSTER CWP1010 断熱材およびストラットクランプ、1 インチ断熱材、10.75 インチパイプ外径 | CF3VCQ CWP10101"10.75 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP1012 断熱材およびストラットクランプ、1/2 インチ断熱材、10.75 インチパイプ外径 | CF3ビデオデッキ CWP10121 / 2 "10.75 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP1015 断熱材およびストラットクランプ、1-1/2 インチ断熱材、10.75 インチパイプ外径 | CF3VCT CWP10151-1 / 2」10.75 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP1020 断熱材およびストラットクランプ、2 インチ断熱材、10.75 インチパイプ外径 | CF3VCU CWP10202"10.75 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP1025 断熱材とストラット クランプ、2-1/2 インチ断熱材、パイプ外径 15.95 インチ | CF3VCV CWP10252-1 / 2」15.95 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP1030 断熱材およびストラットクランプ、3 インチ断熱材、10.75 インチパイプ外径 | CF3VCW CWP10303"10.75 "-
    見積依頼
    ZSI-FOSTER CWP110 断熱材およびストラットクランプ、1 インチ断熱材、1.315 インチパイプ外径 | CF3VCX CWP1101"1.315 "¥1,020

    製品を探す

    連絡先

    個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
    利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

    ZSI-FOSTER CWP21220断熱材とストラットクランプ、2インチ断熱材、2.875インチパイプ外径