入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチグリップクランプ |
ボルトサイズ | 2" |
高さ | 1 13 / 16 " |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
マックス 負荷 | 500ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パッドサイズ | 1/2 x 1-5/8" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 4 " |
管のサイズ | 7/8, 1, 1-1/8" |
タイプ | ストラットマウント |
幅(Width) | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。